曜日別特売
SF-45MS-1VP 強力工場扇スイファン スイデン 02351833

強力工場扇スイファン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源(V)単相100
内容量1個注文コード02351833品番SF-45MS-1VP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

工場扇のベストセラーNo .1 機種
低騒音のプラスチック製4枚ハネ
ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。
ファッショナブルなフォルム
使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。
風量調節、強/中/弱の3段速調式
全閉型モータ採用
首振り角度87 度。

用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)10.4コード長さ(m)1.9ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)120/180最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245トラスコ品番390-7473摘要3速式周波数(Hz)50/60電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型機能左右首振り、風量3段階調節風量調整3段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02351833
2016-08-22
用途: 整備工場の換気
西原カーテック

とってもパワフルで風量もあり耐久力もよい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
2023-03-03
質問:
高さは?
回答:
1245mmです。
2011-08-30

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする