曜日別特売
SD5.75 ドリル HS S柄 SD NACHI(不二越) 02353408

ドリル HS S柄 SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード02353408品番SD5.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,500
溝長(mm)67全長(mm)98シャンク径(Φmm)5.75材質HSS直径(Φmm)5.75

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02353408SD5.7508662656SD 5.75SD5.75 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 08662656ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)1箱(10本)
8,498
税込9,348
重複
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする