NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10本)
注文コード
02353453
品番
SD6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,370
この商品は
86
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
70
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS
直径(Φmm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02353453
SD6.0
06589956
SD 6
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)
1箱(10本)
¥
6,498
税込
¥
7,148
重複