曜日別特売
SD7.95 ドリル HS S柄 SD NACHI(不二越) 02353855

ドリル HS S柄 SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10本)注文コード02353855品番SD7.95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,200
溝長(mm)81全長(mm)114シャンク径(Φmm)7.95材質HSS直径(Φmm)7.95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02353855SD7.9508662875SD 7.95SD7.95 ストレートシャンクドリル NACHI(不二越) 08662875ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)1箱(10本)
14,980
税込16,478
重複
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする