NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 SD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(5本)
注文コード
02353898
品番
SD8.15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,750
この商品は
86
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
84
全長(mm)
117
シャンク径(Φmm)
8.15
材質
HSS
直径(Φmm)
8.15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02353898
SD8.15
08662893
SD 8.15
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)
1箱(5本)
¥
7,998
税込
¥
8,798
重複