NACHI(不二越)
ドリル HS S柄 SLD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
13.8
注文コード
02354598
品番
SLD13.8
参考基準価格(税別)
¥18,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
13.8
溝長(mm)
68
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS-CO
シャンク形状
エンドミルシャンク