NACHI(不二越)
ロングテーパーシャンクドリル LTD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
13.9
13.9
13.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
14
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
シャンク径
MT1
MT1
MT2
溝長(mm)
225
200
225
350
400
500
600
250
全長(mm)
350
300
350
500
600
700
800
400
全119種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02356883
品番
LTD13.9X350X225
参考基準価格(税別)
¥46,150
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
13.9
溝長(mm)
225
全長(mm)
350
材質
HSS
テーパーNo.
1
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT1