NACHI(不二越)
ロングテーパーシャンクドリル LTD2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
21
21
21
20
20.5
21.5
22
22.5
23
20.1
20.2
20.3
20.4
20.6
20.7
20.8
20.9
21.1
21.2
21.3
21.4
21.6
21.7
21.8
21.9
22.1
22.2
22.3
22.4
22.6
22.7
22.8
22.9
23.1
23.2
23.3
23.4
23.5
23.6
23.7
23.8
23.9
シャンク径
MT2
MT2
MT3
溝長(mm)
600
350
400
500
600
250
全長(mm)
800
500
600
700
800
400
全103種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02359193
品番
LTD21.0X800X600
参考基準価格(税別)
¥238,070
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
21
溝長(mm)
600
全長(mm)
800
テーパーNo.
2
材質
HSS
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2