NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
36
36
36
30
34
35
38
39
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
シャンク径
MT4
MT3
MT4
MT5
MT6
溝長(mm)
210
210
210
185
205
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
325
335
全長(mm)
355
355
355
305
350
360
365
370
375
380
385
390
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
560
570
580
全219種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02365152
品番
TD36.0
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
36
溝長(mm)
210
全長(mm)
355
材質
HSS
テーパーNo.
MT4
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT4