曜日別特売
TD56.0 ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越) 02365868

ドリル HS T柄 TD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
直径(Φmm)56
56
57
30
34
35
36
38
39
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
シャンク径MT5
溝長(mm)260
260
185
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
325
335
全長(mm)440
440
305
350
355
360
365
370
375
380
385
390
425
430
435
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
560
570
580
内容量1本注文コード02365868品番TD56.0
参考基準価格(税別)¥143,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
直径(Φmm)56溝長(mm)260全長(mm)440材質HSSテーパーNo.MT5コーティングノンコートシャンク径MT5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする