NACHI(不二越)
ドリル HS T柄 TD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
直径(Φmm)
75
75
75
74
30
34
35
36
38
39
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
シャンク径
MT5
MT3
MT4
MT5
MT6
溝長(mm)
305
305
305
185
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
310
315
325
335
全長(mm)
485
485
485
305
350
355
360
365
370
375
380
385
390
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
490
560
570
580
全219種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366342
品番
TD75.0
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
直径(Φmm)
75
溝長(mm)
305
全長(mm)
485
材質
HSS
テーパーNo.
MT5
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT5