イワタツール
ドリル コートHS S柄 60SPA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
1
0.3
0.5
0.8
1
1.5
2
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
8
全長(mm)
40
40
35
50
60
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02366884
品番
60SPA1.0X4DLC
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
材質
HSS
角度(°)
60
表面処理
DLC
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60