曜日別特売
J602-4X150X100 ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602 グーリング 02367645

ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長150mm GT100 J602

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4
4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6
シャンク径(Φmm)4
4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6
溝長(mm)100
内容量1本注文コード02367645品番J602-4X150X100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

深穴加工定番。高能率用コーティング付き定尺ロングドリルです。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工ドリル径(Φmm)4溝長(mm)100全長(mm)150シャンク径(Φmm)4材質HSS-CO表面処理FIREコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする