曜日別特売
AGES17 ドリル コートHS S柄 AGES NACHI(不二越) 02375774

ドリル コートHS S柄 AGES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02375774品番AGES17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,840
直径(Φmm)17溝長(mm)125全長(mm)189シャンク径(Φmm)20材質FMXコーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02375774AGES1709459152AGES17.0AGES17 AG-ESレギュラードリル NACHI(不二越) 09459152AG-ESレギュラードリルNACHI(不二越)1本
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする