NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02375783
品番
AGES18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,320
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
18
溝長(mm)
130
全長(mm)
194
シャンク径(Φmm)
20
材質
FMX
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02375783
AGES18
09459177
AGES18.0
AG-ESレギュラードリル
NACHI(不二越)
1本
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました