曜日別特売
AGES19 ドリル コートHS S柄 AGES NACHI(不二越) 02375792

ドリル コートHS S柄 AGES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02375792品番AGES19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,200
直径(Φmm)19溝長(mm)135全長(mm)206シャンク径(Φmm)25材質FMXコーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02375792AGES1909459195AGES19.0AGES19 AG-ESレギュラードリル NACHI(不二越) 09459195AG-ESレギュラードリルNACHI(不二越)1本
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする