曜日別特売
AGES2 ドリル コートHS S柄 AGES NACHI(不二越) 02375808

ドリル コートHS S柄 AGES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02375808品番AGES2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
直径(Φmm)2溝長(mm)24全長(mm)56シャンク径(Φmm)3材質FMXコーティングAGコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする