曜日別特売
AGES20 ドリル コートHS S柄 AGES NACHI(不二越) 02375817

ドリル コートHS S柄 AGES

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード02375817品番AGES20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,000
直径(Φmm)20溝長(mm)140全長(mm)210シャンク径(Φmm)25材質FMXコーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02375817AGES2058131972SGESR20.0AGES20 SG-ESRドリル NACHI(不二越) 58131972SG-ESRドリルNACHI(不二越)1本
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする