NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
02375826
品番
AGES3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,430
この商品は
19
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
3
溝長(mm)
33
全長(mm)
64
シャンク径(Φmm)
3
材質
FMX
コーティング
AGコーティング