曜日別特売
AGESS10 ドリル コートHS S柄 AGESS NACHI(不二越) 02375905

ドリル コートHS S柄 AGESS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
直径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)93
溝長(mm)43
内容量1本注文コード02375905品番AGESS10
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
直径(Φmm)10溝長(mm)43全長(mm)93シャンク径(Φmm)10材質FMXコーティングAGコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする