曜日別特売
AGESS12 ドリル コートHS S柄 AGESS NACHI(不二越) 02375923

ドリル コートHS S柄 AGESS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)108
溝長(mm)51
内容量1本注文コード02375923品番AGESS12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,220
直径(Φmm)12溝長(mm)51全長(mm)108シャンク径(Φmm)12材質FMXコーティングAGコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02375923AGESS1209385257AGESS12.0AGESS12 AG-ESSショートドリル NACHI(不二越) 09385257AG-ESSショートドリルNACHI(不二越)1本
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする