曜日別特売
AGESS20 ドリル コートHS S柄 AGESS NACHI(不二越) 02376018

ドリル コートHS S柄 AGESS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
直径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)25
全長(mm)168
溝長(mm)94
内容量1本注文コード02376018品番AGESS20
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
直径(Φmm)20溝長(mm)94全長(mm)168シャンク径(Φmm)25材質FMXコーティングAGコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする