NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGESS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
4
10
20
シャンク径(Φmm)
4
10
25
全長(mm)
54
93
168
溝長(mm)
22
43
94
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02376036
品番
AGESS4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,690
直径(Φmm)
4
溝長(mm)
22
全長(mm)
54
シャンク径(Φmm)
4
材質
FMX
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02376036
AGESS4
09457034
AGESS4.0
AG-ESSショートドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました