AGESS6 ドリル コートHS S柄 AGESS NACHI(不二越) 02376054

ドリル コートHS S柄 AGESS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)72
溝長(mm)28
内容量1本注文コード02376054品番AGESS6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,750
直径(Φmm)6溝長(mm)28全長(mm)72シャンク径(Φmm)6材質FMXコーティングAGコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする