NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGESS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)
9
10
20
シャンク径(Φmm)
10
10
25
全長(mm)
90
93
168
溝長(mm)
40
43
94
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02376088
品番
AGESS9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,840
直径(Φmm)
9
溝長(mm)
40
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
10
材質
FMX
コーティング
AGコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02376088
AGESS9
09385223
AGESS9.0
AG-ESSショートドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました