NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGESSL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
2.4
2.4
2.4
2.5
2.6
10
2
2.1
2.2
2.3
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
シャンク径(Φmm)
3
10
3
4
6
8
全長(mm)
78
166
73
75
78
82
87
92
96
106
111
116
122
130
137
144
150
157
溝長(mm)
47
116
41
44
47
51
55
60
64
69
74
80
86
93
100
107
全81種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02376142
品番
AGESSL2.4
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
直径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
47
全長(mm)
78
シャンク径(Φmm)
3
材質
FMX
コーティング
AGコーティング