AGPLSD11.3X365 ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越) 02377472

ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)11.3
11.3
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11.1
11.2
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
20
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3
全長(mm)365
365
184
265
340
195
280
430
205
295
375
214
220
227
235
241
247
254
100
56
160
170
180
190
125
200
250
210
150
240
シャンク径(Φmm)11.3
11.3
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11.1
11.2
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13.5
13
14.5
14
15.5
15
16.5
16
17.5
17
18.5
18
19.5
19
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
20
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3
溝長(mm)250
250
121
185
235
128
195
295
134
205
260
140
144
149
154
158
162
166
60
33
110
115
120
130
85
135
170
145
180
150
190
100
160
内容量1本注文コード02377472品番AGPLSD11.3X365
参考基準価格(税別)¥58,340販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
ドリル径(Φmm)11.3溝長(mm)250全長(mm)365シャンク径(Φmm)11.3材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする