田村総業
ベルト式 モッコ 型式:1500×1500
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●型式:1500×1500●寸法A・B(mm):1500●寸法C(mm):1900●寸法P(mm):150●寸法1(mm):25●寸法2(mm):25●使用荷重(t):1.0
注文コード
02377755
品番
B21500X1500P150251.0Tモッコ
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエステル繊維製なので軽くて、扱い易く作業能率が向上します。、吊り荷をキズつけず、また折りたたむことが出来るので保管にも便利です。
仕様
●型式:1500×1500●寸法A・B(mm):1500●寸法C(mm):1900●寸法P(mm):150●寸法1(mm):25●寸法2(mm):25●使用荷重(t):1.0
アズワン品番
67-5786-16