NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
4
4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
全長(mm)
175
175
175
220
280
235
295
245
315
119
260
330
132
195
148
215
275
350
290
370
156
225
139
205
165
240
305
390
250
320
410
シャンク径(Φmm)
4
4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
溝長(mm)
120
120
120
150
190
160
200
170
210
78
180
225
87
135
97
235
250
102
155
91
140
109
165
265
115
175
220
280
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02379256
品番
AGPLSD4X175
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
4
溝長(mm)
120
全長(mm)
175
シャンク径(Φmm)
4
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク