曜日別特売
AGPLSD5.3X245 ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越) 02379387

ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)5.3
5.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
全長(mm)245
245
220
280
235
295
315
119
175
260
330
132
195
148
215
275
350
290
370
156
225
139
205
165
240
305
390
250
320
410
シャンク径(Φmm)5.3
5.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4
5.1
5.2
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8
9.1
溝長(mm)170
170
150
190
160
200
210
78
120
180
225
87
135
97
235
250
102
155
91
140
109
165
265
115
175
220
280
内容量1本注文コード02379387品番AGPLSD5.3X245
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ドリル径(Φmm)5.3溝長(mm)170全長(mm)245シャンク径(Φmm)5.3材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする