NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
9.8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9
全長(mm)
184
320
410
175
250
184
265
340
430
シャンク径(Φmm)
9.8
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9
溝長(mm)
121
220
280
115
175
121
185
235
295
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02381164
品番
AGPLSD9.8X184
参考基準価格(税別)
¥26,140
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.8
溝長(mm)
121
全長(mm)
184
シャンク径(Φmm)
9.8
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク