曜日別特売
AGPLSD9X320 ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越) 02381268

ドリル コートHS S柄 AGPLSD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9
全長(mm)320
シャンク径(Φmm)9
溝長(mm)220
内容量1本注文コード02381268品番AGPLSD9X320
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ドリル径(Φmm)9溝長(mm)220全長(mm)320シャンク径(Φmm)9材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする