NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGSTD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
16
10
12
16
20
3
4
6
8
全長(mm)
115
89
102
115
131
48
52
66
79
溝長(mm)
35
25
30
35
40
9
12
15
20
角度(°)
60
120
140
60
90
全32種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02381383
品番
AGSTD16.0-60
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
35
全長(mm)
115
角度(°)
60
角度小数
60
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク