NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGSTDLS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
12
10
12
3
4
6
8
全長(mm)
200
200
75
100
150
溝長(mm)
30
25
30
9
12
15
20
角度(°)
90
120
140
60
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02381672
品番
AGSTDLS12.0-90
参考基準価格(税別)
¥9,170
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12
溝長(mm)
30
全長(mm)
200
角度(°)
90
角度小数
90
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク