AGSTDLS3.0-140 ドリル コートHS S柄 AGSTDLS NACHI(不二越) 02381697

ドリル コートHS S柄 AGSTDLS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)3
全長(mm)75
溝長(mm)9
角度(°)140
内容量1本注文コード02381697品番AGSTDLS3.0-140
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
ドリル径(Φmm)3溝長(mm)9全長(mm)75角度(°)140角度小数140材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする