NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 AGSTDLS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3
10
12
3
4
6
8
全長(mm)
75
200
75
100
150
溝長(mm)
9
25
30
9
12
15
20
角度(°)
90
120
140
60
90
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02381715
品番
AGSTDLS3.0-90
参考基準価格(税別)
¥3,340
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
9
全長(mm)
75
角度(°)
90
角度小数
90
材質
HSS-CO
表面処理
AGコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク