AGSTDLS4.0-120 ドリル コートHS S柄 AGSTDLS NACHI(不二越) 02381724

ドリル コートHS S柄 AGSTDLS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)4
全長(mm)100
溝長(mm)12
角度(°)120
内容量1本注文コード02381724品番AGSTDLS4.0-120
参考基準価格(税別)¥3,990販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ドリル径(Φmm)4溝長(mm)12全長(mm)100角度(°)120角度小数120材質HSS-CO表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする