DLCHD1.6 ドリル コートHS S柄 DLCHD NACHI(不二越) 02383456

ドリル コートHS S柄 DLCHD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)56
溝長(mm)20
内容量1本注文コード02383456品番DLCHD1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥910
溝長(mm)20全長(mm)56シャンク径(Φmm)3材質HSS直径(Φmm)1.6コーティングDLCコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02383456DLCHD1.605852831DLCHD 1.6DLCHD1.6 DLC ハイスドリル(DLCHD) NACHI(不二越) 05852831DLC ハイスドリル(DLCHD)NACHI(不二越)1本
719
税込791
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする