NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 DLCHD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)
12
16
20
25
全長(mm)
144
168
173
180
185
189
194
198
206
210
溝長(mm)
87
108
114
120
125
130
135
140
全135種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02383553
品番
DLCHD10.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,270
溝長(mm)
87
全長(mm)
144
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS
直径(Φmm)
10.6
コーティング
DLCコーティング
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02383553
DLCHD10.6
05853732
DLCHD 10.6
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)
1本
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました