DLCHD12.5 ドリル コートHS S柄 DLCHD NACHI(不二越) 02383745

ドリル コートHS S柄 DLCHD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)158
溝長(mm)101
内容量1本注文コード02383745品番DLCHD12.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,390
溝長(mm)101全長(mm)158シャンク径(Φmm)12材質HSS直径(Φmm)12.5コーティングDLCコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02383745DLCHD12.505853924DLCHD 12.5DLCHD12.5 DLC ハイスドリル NACHI(不二越) 05853924DLC ハイスドリルNACHI(不二越)1本
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする