DLCHD12.6 ドリル コートHS S柄 DLCHD NACHI(不二越) 02383754

ドリル コートHS S柄 DLCHDDLCHD12.6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はドリル径など135種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02383754
品番
DLCHD12.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,370
溝長(mm)
101
全長(mm)
158
シャンク径(Φmm)
12
材質
HSS
直径(Φmm)
12.6
コーティング
DLCコーティング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02383754DLCHD12.605853933DLCHD 12.6DLCHD 12.6 DLC ハイスドリル NACHI(不二越) 05853933DLC ハイスドリルNACHI(不二越)1本
¥6,798
税込¥7,478
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
DLCHD12.6 ドリル コートHS S柄 DLCHD 1本 NACHI(不二越) 【通販モノタロウ】