DLCHD15.5 ドリル コートHS S柄 DLCHD NACHI(不二越) 02383842

ドリル コートHS S柄 DLCHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)15.5
シャンク径(Φmm)20
全長(mm)185
溝長(mm)120
内容量1本注文コード02383842品番DLCHD15.5
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)15.5溝長(mm)120全長(mm)185シャンク径(Φmm)20材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする