NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
1.8
1.8
1.8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
全長(mm)
120
120
120
100
60
105
65
110
70
115
76
80
184
265
195
280
205
295
56
125
85
135
90
140
95
150
106
155
112
165
119
175
シャンク径(Φmm)
1.8
1.8
1.8
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
溝長(mm)
80
80
80
60
37
65
41
70
45
75
50
53
121
185
128
195
134
205
33
85
56
90
59
95
62
66
100
69
105
73
115
78
120
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02384883
品番
DLCPLSD1.8X120
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1.8
溝長(mm)
80
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
1.8
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク