DLCPLSD11.4X195 ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越) 02385188

ドリル コートHS S柄 DLCPLSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)11.4
11.4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11.1
11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
全長(mm)195
195
100
60
105
65
110
70
115
76
120
80
184
265
280
205
295
56
125
85
135
90
140
95
150
106
155
112
165
119
175
シャンク径(Φmm)11.4
11.4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11.1
11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
溝長(mm)128
128
60
37
65
41
70
45
75
50
80
53
121
185
195
134
205
33
85
56
90
59
95
62
66
100
69
105
73
115
78
120
内容量1本注文コード02385188品番DLCPLSD11.4X195
参考基準価格(税別)¥36,090販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ドリル径(Φmm)11.4溝長(mm)128全長(mm)195シャンク径(Φmm)11.4材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする