NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
11.4
11.4
11.4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11.1
11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
全長(mm)
280
280
280
100
60
105
65
110
70
115
76
120
80
184
265
195
205
295
56
125
85
135
90
140
95
150
106
155
112
165
119
175
シャンク径(Φmm)
11.4
11.4
11.4
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10
11.1
11.2
11.3
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12
13
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
溝長(mm)
195
195
195
60
37
65
41
70
45
75
50
80
53
121
185
128
134
205
33
85
56
90
59
95
62
66
100
69
105
73
115
78
120
全120種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02385197
品番
DLCPLSD11.4X280
参考基準価格(税別)
¥48,020
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
11.4
溝長(mm)
195
全長(mm)
280
シャンク径(Φmm)
11.4
材質
HSS
表面処理
DLCコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク