曜日別特売
GCOSD1.16 ドリル コートHS S柄 GCOSD NACHI(不二越) 02387324

ドリル コートHS S柄 GCOSD

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.16注文コード02387324品番GCOSD1.16
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ドリル径(Φmm)1.16溝長(mm)13全長(mm)38シャンク径(Φmm)1.16材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする