NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GCOSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.21
注文コード
02387376
品番
GCOSD1.21
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.21
溝長(mm)
14
全長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
1.21
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク