NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GCOSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.4
注文コード
02387568
品番
GCOSD1.4
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.4
溝長(mm)
15
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
1.4
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク