NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
10.4
10.4
10.4
10
10.1
10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
全長(mm)
400
200
250
300
350
400
500
150
600
シャンク径(Φmm)
10.4
10.4
10.4
10
10.1
10.2
10.3
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
13
溝長(mm)
250
125
150
175
200
250
135
350
110
450
全128種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02394656
品番
GNLSD10.4X400X250
参考基準価格(税別)
¥48,050
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.4
溝長(mm)
250
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
10.4
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク