NACHI(不二越)
ドリル コートHS S柄 GNLSD2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
全長(mm)
100
100
150
200
250
75
シャンク径(Φmm)
2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
溝長(mm)
50
50
75
80
55
100
40
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02395688
品番
GNLSD2.0X100
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
2
溝長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2
材質
HSS-CO
表面処理
TiNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク